Eriks
OKS

OKS Weisse Allroundpaste OKS 250 5kg

  • ERIKS:14065951
Image 1
Universelle Hochtemperaturpaste. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Für Edelstahlverbindungen

Produkteigenschaften
  • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +200°C als Schmierpaste
  • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +1400°C als Trennpaste
Zur Liste hinzufügen

490,34 €/ Stückexkl. MwSt

583,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OKS