Eriks
OKS

OKS Graphit-Gleitlack auf Wasserbasis lufttrocknend OKS 536 5kg

  • ERIKS:13889320
Image 1
Hochtemperaturbeständiger und druckfester Trockenschmierfilm für Temperaturbereiche, wo Öl- und Fettschmierung nicht möglich ist. Kann auf heisse Oberflächen aufgesprüht werden. Besonders wirtschaftlich da verdünnbar mit Wasser bis max. 1:5.
Zur Liste hinzufügen

311,84 €/ Stückexkl. MwSt

371,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OKS
Inhalt
5 kg
Verpackung
Kanister
Temperaturbereich
von -35 bis 600 °C
Farbe
Schwarz