Eriks
OKS

OKS BIOlogic Multi-Öl OKS 8600 Kanister 5l

  • ERIKS:13889336
Image 1
Dünnflüssiges Multiöl zur Demontage eingerosteter Teile. Mit dem europäischen EU-Eco-Label ausgezeichnet für besonders umweltfreundliche Produkte.

Produkteigenschaften
  • Biologisch abbaubar
  • Extrem kriechfähig
  • Gute Schmiereigenschaften
  • Feuchtigkeitsverdrängend
  • Reinigung und Pflege von Metalloberflächen
  • Schutz elektrischer Kontakte.
Einsatzbereiche
Für die Forst-, Land- und Wasserwirtschaft, Klär- und Kompostieranlagen.
Zur Liste hinzufügen

155,20 €/ Stückexkl. MwSt

184,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
40 mm²/s
Farbe
Gelb
Temperaturbereich
von -5 bis 160 °C