

85,32 €/ Stückexkl. MwSt
101,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OCHSENKOPF |
Grifflänge | 800 mm |
Gewicht | 1.6 g |
Ausführung | Standardaxt |
Material Griff | Holz |
Rückschlagfrei | Nein |