3.039,60 €/ Stückexkl. MwSt
3.617,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORIS |
Serie | 880 |
Typ | 3882 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 400 mm |
Art der Durchflussanzeige | Driptube |
Glasdurchmesser | 175 mm |
Glasstärke | 25 mm |
Anzahl Gläser | 2 |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | 1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 280 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
L | 400 mm |
E | 150 mm |
F | 175 mm |
G | 25 mm |
Gewicht | 47 kg |