

1.317,98 €/ Stückexkl. MwSt
1.568,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Lintra |
Typ | M/146100 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 370 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Variante | Standard |