Eriks
NORGREN

NORGREN Winkelstück BSPT-Außengewinde BSPP-Innengewinde BSPP 1/8"x1/8" 150430018

  • ERIKS:11582268
  • Hersteller:150430018
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Schlüsselweite
12 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026