Eriks
NORGREN

NORGREN T-Verbindung Ø14mm 430601400

  • ERIKS:11582971
  • Hersteller:430601400
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

29,54 €/ Stückexkl. MwSt

35,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Anschluss 1
14 mm
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
18 mm