Eriks
NORGREN

NORGREN SS-Befestigung M/P19934

  • ERIKS:11576146
  • Hersteller:M/P19934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,56 €/ Stückexkl. MwSt

53,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Ausführung
Schwenkflansch 90°
Geeignet für Durchmesser
63 mm