Eriks
NORGREN

NORGREN soft-startventil P68F-NGD-NNN

  • ERIKS:11586294
  • Hersteller:P68F-NGD-NNN
Image 1
▪ Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage-Hohe Be- und Entlüftungsleistung-Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

1.023,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.218,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
P68F
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Material Dichtung
Synthetisch
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C