Eriks
NORGREN

NORGREN Selbstentlüftende Sicherheits-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle Ø8mm 237130800

  • ERIKS:23593444
  • Hersteller:237130800
Image 1
▪ Schnellkupplung : Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Sicherheitskupplung: In der ersten Stufe wird das Ventil geschlossen und entlüftet gegen die Strömungsrichtung. Kupplung und Stecknippel bleiben dabei verbunden, um gefährliche Druckschläge zu vermeiden. Nach dem vollständigen Entlüften kann das Entkuppeln gefahrlos durchgeführt werden.
Zur Liste hinzufügen

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
237
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
8 mm
Material
Messing, vernickelt