Eriks
NORGREN

NORGREN Schweißspritzbeständige Schlauch Ø10mm blau NORWELD0510050

  • ERIKS:11583773
  • Hersteller:NORWELD0510050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

745,00 €/ Stückexkl. MwSt

886,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Norweld
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau