Eriks
NORGREN

NORGREN schlauchtülle 291170728 Ø7xR1/4 messing vernikkeld

  • ERIKS:11582717
  • Hersteller:291170728
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
29
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
7 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Max. Betriebsdruck
18 bar