50,28 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
59,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | PA2 |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Rot |
28,77 €/ Stückexkl. MwSt
34,24 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026