218,31 €/ Stückexkl. MwSt
259,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | PU2 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 9 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Schwarz |
28,77 €/ Stückexkl. MwSt
34,24 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026