Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PU Schlauch PU2-0110100 10x7 Polyurethan rot

  • ERIKS:11583901
  • Hersteller:PU2-0110100
Image 1
▪ Polyurethanschlauch mit ausgezeichneter Flexibilität
Zur Liste hinzufügen

330,13 €/ Stückexkl. MwSt

392,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
PU2
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

28,77 €/ Stückexkl. MwSt

34,24 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026