Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PU Schlauch PU2-0012100 12x8 Polyurethan wit

  • ERIKS:11583892
  • Hersteller:PU2-0012100
Image 1
▪ Polyurethanschlauch mit ausgezeichneter Flexibilität
Zur Liste hinzufügen

436,38 €/ Stückexkl. MwSt

519,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
PU2
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

28,77 €/ Stückexkl. MwSt

34,24 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026