Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PA Schlauch PA2-0708100 8x6 Polyamid schwarz

  • ERIKS:11583867
  • Hersteller:PA2-0708100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,43 €/ Stückexkl. MwSt

236,13 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
PA2
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

28,77 €/ Stückexkl. MwSt

34,24 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026