Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil R74G-4GT-RSN G1/2-16bar

  • ERIKS:11584883
  • Hersteller:R74G-4GT-RSN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Optimale Druckregulierung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf
Zur Liste hinzufügen

300,96 €/ Stückexkl. MwSt

358,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
R74G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.7 bis 17 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -34 bis 80 °C