342,35 €/ Stückexkl. MwSt
407,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | R68G |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 4 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | Synthetisches Elastomer |
Material Gehäuse | Aluminium |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |