Eriks
NORGREN

NORGREN puraire Filter F68C-NNN-AR0 auto

  • ERIKS:11584512
  • Hersteller:F68C-NNN-AR0
Image 1
▪ Hochleistungsfilter scheiden MIkropartikel bis 0,01 µm sowie Ölaerosole ab
▪ Luftqualität entsprechend ISO 8573, Klasse 1.7.2
▪ Verschmutzungsanzeige für das Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

525,03 €/ Stückexkl. MwSt

624,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F68C
Material Gehäuse
Aluminium
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser