Eriks
NORGREN

NORGREN PU311200238 Spiralslauch PU 8x12mm L=2 Meter

  • ERIKS:11586149
  • Hersteller:PU311200238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,90 €/ Stückexkl. MwSt

91,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PU3
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
2 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
3/8
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar