

226,53 €/ Stückexkl. MwSt
269,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | ISOLine |
Typ | PRA/181000/M |
Funktion | Einfachwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 80 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 12x1.25 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Medium | Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |