Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Y-Verschraubung Ø6mm x R1/8 101880618

  • ERIKS:11582060
  • Hersteller:101880618
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

18,12 €/ Stückexkl. MwSt

21,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10188
Hersteller ID
101880618
Form
Y-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C