Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Y-Steckverbindung Ø10x10mm 100821000

  • ERIKS:11581907
  • Hersteller:100821000
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

18,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10082
Hersteller ID
100821000
Form
Y-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C