22,81 €/ Stückexkl. MwSt
27,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10167 |
Hersteller ID | 101671048 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |