Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-S Gerade Verschraubung Außengewinde BSPT Ø6mm x R1/4 S01250628

  • ERIKS:11585755
  • Hersteller:S01250628
Image 1
▪ Resistent gegen aggressiven Umgebungen
▪ Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie
▪ Sehr kompakt
▪ Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen
▪ Sichere Rohrfixierung
▪ Gerade Veschraubungen mit Innensechskant
Zur Liste hinzufügen

25,69 €/ Stückexkl. MwSt

30,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit S
Hersteller ID
S01250628
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.9 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 225 °C