Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Schottverbindung Ø8mm 100290800

  • ERIKS:11581848
  • Hersteller:100290800
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

16,46 €/ Stückexkl. MwSt

19,59 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10029
Hersteller ID
100290800
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C