Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Drosselrückschlagventil Abluft Ø6mm x R1/8 10T000618

  • ERIKS:11585873
  • Hersteller:10T000618
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

24,07 €/ Stückexkl. MwSt

28,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10T00
Hersteller ID
10T000618
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C