Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Y-Verbindung Ø12x10mm C00821210

  • ERIKS:11583231
  • Hersteller:C00821210
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

8,73 €/ Stückexkl. MwSt

10,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0082
Hersteller ID
C00821210
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C