Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Gerade Vergrößerung-Steckverbindung Ø6x8mm C00230608

  • ERIKS:11583166
  • Hersteller:C00230608
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

3,52 €/ Stückexkl. MwSt

4,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0023
Hersteller ID
C00230608
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C