

36,35 €/ Stückexkl. MwSt
43,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0SA0 |
Hersteller ID | C0SA01248 |
Form | Banjo |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |