Eriks
NORGREN

NORGREN Normalnebelöler G3/4" L17-600-OP9G

  • ERIKS:11584048
  • Hersteller:L17-600-OP9G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

386,97 €/ Stückexkl. MwSt

460,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
L17
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Material Behälter
Aluminium
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Dichtungsmaterial
NBR
Max. Betriebsdruck
17
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Reservoirinhalt
0.5 l