Eriks
NORGREN

NORGREN Normalnebelöler EXCELON® G1/4" L73C-2GP-ETN

  • ERIKS:11584110
  • Hersteller:L73C-2GP-ETN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen

377,35 €/ Stückexkl. MwSt

449,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
L73
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Ablass
Ohne
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.1 l