Eriks
NORGREN

NORGREN Mikronebelöler G1/8" L07-100-MPQG

  • ERIKS:11584042
  • Hersteller:L07-100-MPQG
Image 1
Mikronebelöler mit feinem Ölnebel für allgemeine Pneumatikanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

95,41 €/ Stückexkl. MwSt

113,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
L07
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Zink
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.031 l
Gewicht
130 g