56,30 €/ Stückexkl. MwSt
67,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | 235 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | 10 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Ventil | Messing |
Material Feder | Edelstahl |