Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Innengewinde G1/2 238220048

  • ERIKS:11582518
  • Hersteller:238220048
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Einhandbetrieb
▪ Industriekupplung nach europäischem Standard
▪ Hoher Durchfluss, geringer Druckabfall
Zur Liste hinzufügen

13,92 €/ Stückexkl. MwSt

16,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
238
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
1,000 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar