Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Außengewinde G1/8 232210018

  • ERIKS:11582433
  • Hersteller:232210018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,89 €/ Stückexkl. MwSt

27,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
232
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
2.7
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl