Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 615112138 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11575936
  • Hersteller:615112138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,36 €/ Stückexkl. MwSt

145,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
61
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar