20,00 €/ Stückexkl. MwSt
23,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | 6041 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Sitz | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |