Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 601112238 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11575914
  • Hersteller:601112238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,42 €/ Stückexkl. MwSt

15,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Betriebsdruck
13.6 bar