Eriks
NORGREN

NORGREN ISO/VDMA Zylinder ohne Magnetkolben doppeltwirkend RA/8320/600

  • ERIKS:11578805
  • Hersteller:RA/8320/600
Image 1
▪ Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1
▪ Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
Zur Liste hinzufügen

5.723,15 €/ Stückexkl. MwSt

6.810,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
RA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Hublänge
600 mm
Anschluss
G1 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 48x2
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 4.5 bis 10 bar
Variante
Standard