Eriks
NORGREN

NORGREN Hochleistungsschalldämpfer Außengewinde BSPT 3/4" MB006B

  • ERIKS:11581580
  • Hersteller:MB006B
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen
▪ Korrosionsbeständig
▪ Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

69,80 €/ Stückexkl. MwSt

83,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
MB
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Durchfluss bei 6 bar
21421 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Material Einlage
Messing