928,45 €/ Stückexkl. MwSt
1.104,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | M/49 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Betriebsspannung | 220/240 VAC |
Elektrischer Anschluss | 22mm Industriestandard |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Medium | Pressluft |