2.250,45 €/ Stückexkl. MwSt
2.678,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | R18 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1.1/2 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 8.5 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 31 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |