1,63 €/ Stückexkl. MwSt
1,94 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | 16 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Umgebungstemperatur | von -18 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
1,15 €/ Stückexkl. MwSt
1,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026