Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Muffe BSPP-Innengewinde 1/4"x1/8" 160222818

  • ERIKS:11581225
  • Hersteller:160222818
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

2,69 €/ Stückexkl. MwSt

3,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
16
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Schlüsselweite
17 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

RX Reduziermuffe - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:24206368
  • Manufacturer:W89A-12500

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026