Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x R1/4 431250828

  • ERIKS:11582988
  • Hersteller:431250828
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

4,68 €/ Stückexkl. MwSt

5,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Schlüsselweite
14 mm
Schlüsselweite 2
14 mm