Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x R1/8 431250618

  • ERIKS:11582984
  • Hersteller:431250618
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

3,73 €/ Stückexkl. MwSt

4,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPT(R)
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
11 mm