

815,98 €/ Stückexkl. MwSt
971,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | NORGREN |
Serie | M/61000/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Hublänge | 75 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Variante | Gleitlager |